MasterLOCK
5桁ワード可変式南京錠
アルファベット、数字、記号をミックスして、好きなパスワードに設定可能です。
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。
2か所の突起付きリングで合わせやすい。
鍵の持ち運び・管理の必要ないキーレスタイプ
用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
材質
本体:亜鉛、シャックル:焼き入れ鋼
タイプ
ダイヤル(5桁)
使用シャックル
●シャックル径(mm):6
内容量
1個
注意
※屋内用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02763289
1534JADWHT
ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763472
1534JADBLU
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください