MasterLOCK
ダイヤル式リトラクトケーブルロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ブラック
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763350
品番
4603JADGRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クールなデザインのケーブル型ロック。
ケーブルの長さを調整して使用できます。
好きな暗証番号に変更可能です。
用途
カバンやバックパックなどに
色
グリーン
材質
本体:プラスチック、ケーブル:鋼
タイプ
ダイヤル(3桁)
注意
※ケーブル引き込み時、障害や窒息の恐れがあります。ご注意ください。