MasterLOCK
ダイヤル式リトラクトケーブルロック
クールなデザインのケーブル型ロック。
ケーブルの長さを調整して使用できます。
好きな暗証番号に変更可能です。
用途
カバンやバックパックなどに
材質
本体:プラスチック、ケーブル:鋼
タイプ
ダイヤル(3桁)
内容量
1個
注意
※ケーブル引き込み時、障害や窒息の恐れがあります。ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02763350
4603JADGRN
グリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763359
4603JADBLU
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763481
4603JADBLK
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください