MasterLOCK
ダイヤル式式チェーンロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763377
品番
8392JADPROGRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
好きな暗証番号に変更可能です。
鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。
対象物に優しいナイロン製カバー付き。
用途
自転車、二輪車などに
色
グリーン
タイプ
ダイヤル(4桁)
チェーン径(Φmm)
8
チェーン長(m)
0.9