曜日別特売
5401JAD ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763411

5401JAD ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763411
5401JAD ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763411
5401JAD ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763411

ダイヤル式キーセーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02763411
品番
5401JAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!
鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。
本体は耐久性のあるメタル構造。
ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付き
お好きな暗証番号に設定可能。

用途
自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×21×42
材質
本体・ダイヤル:亜鉛合金、ダイヤルカバー:ABS樹脂
タイプ
壁取付式(ネジ4本付き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする