MasterLOCK
ダイヤル式コイルケーブルロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
グリーン
シルバー
ブルー
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763420
品番
1559JADSLV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。
好きな暗証番号に変更可能です。
用途
カバンや自転車などに
色
シルバー
材質
本体:亜鉛、ケーブル:鋼
タイプ
ダイヤル(3桁)
ケーブル長(m)
0.9
ケーブル幅(mm)
3