MasterLOCK
5桁ワード可変式南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763472
品番
1534JADBLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルファベット、数字、記号をミックスして、好きなパスワードに設定可能です。
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。
2か所の突起付きリングで合わせやすい。
鍵の持ち運び・管理の必要ないキーレスタイプ
用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
色
ブルー
材質
本体:亜鉛、シャックル:焼き入れ鋼
タイプ
ダイヤル(5桁)
使用シャックル
●シャックル径(mm):6
注意
※屋内用