4603JADBLK ダイヤル式リトラクトケーブルロック MasterLOCK 02763481

4603JADBLK ダイヤル式リトラクトケーブルロック MasterLOCK 02763481
4603JADBLK ダイヤル式リトラクトケーブルロック MasterLOCK 02763481

ダイヤル式リトラクトケーブルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02763481品番4603JADBLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

クールなデザインのケーブル型ロック。
ケーブルの長さを調整して使用できます。
好きな暗証番号に変更可能です。

用途
カバンやバックパックなどに
色
ブラック
材質
本体:プラスチック、ケーブル:鋼
タイプ
ダイヤル(3桁)
注意
※ケーブル引き込み時、障害や窒息の恐れがあります。ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする