タカ印(ササガワ)
のしペタリ(付箋)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・デザイン
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5冊)
寸法(mm)
本体:縦29.5×横80、台紙:縦210×横44
デザイン
KAREN(かれん)ヨコ
注文コード
02764181
品番
50-9835
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お土産などのちょっとしたギフトを渡すときに使える、付箋タイプののし紙です。
貼るだけで贈り物の印象がぐっとアップ!ちょっとした気配りや感謝をスマートに伝えたいあなたにぴったりのアイテムです。
用途
退職時のご挨拶やお礼、引っ越しのご挨拶まわり、ちょっとしたお菓子や粗品、景品のラッピング、プチギフトやプレゼントに「気持ち」を添えたい時におすすめです。
寸法(mm)
本体:縦29.5×横80、台紙:縦210×横44
デザイン
KAREN(かれん)ヨコ
材質
上質付箋紙
注意
※上にめくり上げず、台紙を押さえて引っ張るようにはがしてください。