曜日別特売
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312

50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312
50-9820 のしペタリ(付箋) タカ印(ササガワ) 02764312

のしペタリ(付箋)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法・デザインが16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5冊)
寸法(mm)
本体:縦80×横29.5、台紙:縦210×横44
デザイン
NYANKO(にゃんこ)タテ
注文コード
02764312
品番
50-9820
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

お土産などのちょっとしたギフトを渡すときに使える、付箋タイプののし紙です。
貼るだけで贈り物の印象がぐっとアップ!ちょっとした気配りや感謝をスマートに伝えたいあなたにぴったりのアイテムです。

用途
退職時のご挨拶やお礼、引っ越しのご挨拶まわり、ちょっとしたお菓子や粗品、景品のラッピング、プチギフトやプレゼントに「気持ち」を添えたい時におすすめです。
寸法(mm)
本体:縦80×横29.5、台紙:縦210×横44
デザイン
NYANKO(にゃんこ)タテ
材質
上質付箋紙
注意
※上にめくり上げず、台紙を押さえて引っ張るようにはがしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする