製品画像
アルベ(チトセ)
スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
サイズ
13号
5号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
72
56
72
76
80
ヒップ(cm)
102
86
102
106
110
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02764452
品番
KM8385
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
102
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。