アルベ(チトセ)
スカート
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764452
KM8385
ブラック
13号
72
55
102
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
02764461
KM8385
グレー
15号
76
55
106
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
02764497
KM8385
グレー
5号
56
53
86
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
02764567
KM8385
ブラック
5号
56
53
86
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
02764646
KM8385
ブラック
17号
80
56
110
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください