曜日別特売
KM8385 スカート アルベ(チトセ) 02764567

製品画像

KM8385 スカート アルベ(チトセ) 02764567
KM8385 スカート アルベ(チトセ) 02764567

スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5号
ウエスト(cm)56
ヒップ(cm)86
内容量1枚注文コード02764567品番KM8385
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

色
ブラック
サイズ
5号
ウエスト(cm)
56
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
86
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする