曜日別特売
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089

特徴

810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089
810BX-PP 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 02766089

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス810BX-PP

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)11.4
色ピーチピンク
内容量1個注文コード02766089品番810BX-PP
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

メンディングドーナツ専用詰替。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
小巻

テープ幅(mm)
12
色
ピーチピンク
テープ長さ(m)
11.4
シリーズ
Scotch
芯径(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76122812
2025-04-13
用途: 日常の工作や、事務仕事
その他業種

ボックスから、少し出した状態で必要なサイズに切る事が出来てスムーズに作業ができるので使い易いです。カッターもストレスなくキレます。

対象商品 : 76122846
2019-10-30
用途: 持ち歩き用に。
卸売・小売業

シンプルなテープをカバンにひとつ入れておきたくて購入しました。ケースのまま持ち歩けるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 76122907
2017-11-16
用途: 冷蔵庫の扉にマグネットで止めて、いつでも使えるようにしている。
ふるさとフーズ 様

いつもどうり問題なく、使えます。
幅も長さもちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする