曜日別特売
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107

特徴

811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107
811-3-24 3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ 3M(スリーエム) 02766107

3M スリーエム スコッチ(R) はって はがせるテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
24
注文コード
02766107
品番
811-3-24
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

紙に貼ってもキレイにはがせる
テープを貼ると目立ちにくい
上から鉛筆やボールペンでも文字が書ける

用途
仮止め、仮固定におすすめ
テープ幅(mm)
24
シリーズ
Scotch
テープ長さ(m)
30
芯径(mm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする