曜日別特売
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359

KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359
KY-90 このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] 02770359

このコ想いのタイルマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色スモーキーベージュ
内容量1セット(18枚)注文コード02770359品番KY-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

撥水加工を施しています。
簡単に取り付け、取り外しができます。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
床暖房に対応しています。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
同色18枚入。

色
スモーキーベージュ
材質
表面:ポリエステル100% / 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
4
質量(g)
50
寸法(cm)
〔1枚〕30×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする