曜日別特売
LAG3525K プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ 02775399

LAG3525K プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ 02775399
LAG3525K プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ 02775399

プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付きLAG3525K

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
この商品は総電力・最大出力密度など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
5000
最大出力密度(W/cm2)
2.5
注文コード
02775399
品番
LAG3525K
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)
・接液部はすべてステンレス製です。
・取り付けや交換が容易に行えます。

用途
・液体の凍結防止や加熱
首下長(mm)
890
最大出力密度(W/cm2)
2.5
総電力(W)
5000
定格電圧(V)
三相200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
注意
※・タンクに取り付けたネジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする