曜日別特売

プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き

プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き - ヤガミプラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き - ヤガミ

ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)
・接液部はすべてステンレス製です。
・取り付けや交換が容易に行えます。

用途
・液体の凍結防止や加熱
定格電圧(V)
三相200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
内容量
1台
注意
※・タンクに取り付けたネジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
総電力(W)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775372LAG3325K5802.53000
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775399LAG3525K8902.55000
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775426LAG3570K37075000
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775469LAG3648K6004.86000
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775609LAG3540K60045000
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775697LAG3370K23073000
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775731LAG3845K8004.58000
¥71,300
¥70,980
¥78,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775846LAG3345K3504.53000
¥60,300
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775916LAG3330K49033000
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775959LAG3135K1703.51000
¥52,200
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776002LAG3260K20062000
¥53,700
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776038LAG3756K6005.67000
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776081LAG3340K40043000
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776212LAG3240K27042000
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776266LAG3085K5708.510000
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776300LAG3125K2302.51000
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776309LAG3670K43076000
¥62,200
¥61,980
¥68,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776327LAG3440K50044000
¥63,800
¥62,980
¥69,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776528LAG3470K30074000
¥56,500
¥55,980
¥61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776686LAG3225K4002.52000
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776790LAG3425K7602.54000
¥69,700
¥68,980
¥75,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776887LAG3045K10004.510000
¥80,500
¥79,980
¥87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする