ヤガミ
プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
総電力・最大出力密度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
6000
最大出力密度(W/cm
2
)
4.8
注文コード
02775469
品番
LAG3648K
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)
・接液部はすべてステンレス製です。
・取り付けや交換が容易に行えます。
用途
・液体の凍結防止や加熱
首下長(mm)
600
最大出力密度(W/cm
2
)
4.8
総電力(W)
6000
定格電圧(V)
三相200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
注意
※・タンクに取り付けたネジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200