ヤガミ
液体加熱用シースヒーター LMB型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・総電力・最大出力密度
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
200
総電力(W)
2660
最大出力密度(W/cm
2
)
3
注文コード
02775530
品番
LMB2X30
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
M形で長さを短くした低コストタイプ
・液体加熱用の規格品ヒーターです。
・接液部はすべてステンレス製です。
用途
・水、油など液体の保温加熱
定格電圧(V)
200
首下長(mm)
620
最大出力密度(W/cm
2
)
3
総電力(W)
2660
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
注意
※・容器に 2 箇所の穴を加工し差し込みます。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200