曜日別特売
★LMB1155 液体加熱用シースヒーター LMB型 ヤガミ 02775706

液体加熱用シースヒーター LMB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は定格電圧・総電力・最大出力密度など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
100
総電力(W)
1000
最大出力密度(W/cm2)
5.5
注文コード
02775706
品番
★LMB1155
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

M形で長さを短くした低コストタイプ
・液体加熱用の規格品ヒーターです。
・接液部はすべてステンレス製です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
定格電圧(V)
100
首下長(mm)
150
最大出力密度(W/cm2)
5.5
総電力(W)
1000
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
注意
※・容器に 2 箇所の穴を加工し差し込みます。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする