曜日別特売
AMQ2P40 フィンヒーター AMQ型 ヤガミ 02775898

フィンヒーター AMQ型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は長さ・最大出力密度など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
長さ(mm)
590
最大出力密度(W/cm2)
4
注文コード
02775898
品番
AMQ2P40
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

優れた放熱効果
・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。
・フィンもヒーターシースもステンレス製です。

用途
・乾燥炉内の空気加熱
長さ(mm)
590
最大出力密度(W/cm2)
4
総電力(W)
3330
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
160
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする