フィンヒーター AIN型

フィンヒーター AIN型 - ヤガミ

優れた放熱効果
・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。
・フィンもヒーターシースもステンレス製です。

用途
・乾燥炉内の空気加熱
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
160
内容量
1台
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全19種類を絞り込む
総電力(W)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φ)
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
寸法CS(mm)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775268AIN2O4024650475750
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775381AIN2U402412604751660
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775390★AIN2J39Z323303.940500
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775557AIN2T402410304751330
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775566★AIN2R41Z324204.140667
¥16,300
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775661★AIN2143Z325904.3401000
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775941AIN2S4024700475833
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775950AIN2X402419204752660
¥37,300
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776011AIN22402414804752000
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776020AIN2140248104751000
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776047AIN23402421404753000
¥41,300
¥40,980
¥45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776126AIN2L402417004752330
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776221AIN2J4024480475500
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776641AIN2Y40248904751110
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776720AIN2P402423604753330
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776781★AIN2S42Z325004.240833
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776799AIN2K4024520475555
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776896AIN2R4024590475666
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776948AIN2M402418104752500
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする