17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186

17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186
17500 ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター 02780186

ベルトディスクサンダー BD-01517500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02780186
品番
17500
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

本製品は、25.4×762mmのベルトと125mmディスクを備えた2in1タイプのサンディングマシンです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した研磨性能を発揮します。鋳造アルミ製のベースとテーブルにより高い剛性と安定性を確保し、ゴム足が作業中の振動やぐらつきを抑制します。ベルト部はクイック調整機構を備え、スムーズなトラッキング調整が可能です。テーブルは0~45°まで角度調整でき、ベベル加工にも対応。さらにマイターゲージ付きのディスクテーブルが正確な作業をサポートします。2系統のダストポートにより効率的な集塵が可能で、木材のバリ取りやエッジ仕上げを快適に行えます。コンパクト設計で持ち運びや保管にも優れ、DIYから軽作業まで幅広く対応する実用的な一台です。

ベルト幅(mm)
25.4
ベルト長さ(mm)
762
定格消費電力(W)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする