ミニベルトサンダー&パワーパックセットMNA-BS-115
軽量で端面の面取り・バリ取り作業なミニベルトサンダー&パワーパックセットです。
C2113/BS313の組み合わせセット
フィードバック制御:作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業をサポートします。
LEDロードメーター:作業時の負荷状態をLEDで表示します。
マイコン制御:ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。
クイックブレーキ機構:回転停止時に速やかに停止することができます。
手元スイッチ:ハンドピースの中ほどにあり、片手でのON/OFF操作が可能です。
- 用途
- 端面や曲面のバリ取り ・金属部品の面取り ・セラミックス、木材の加工
- 内容量
- 1セット(2台)
注意
※パワーパック:C2113は115V仕様のため、海外向けとなります。研磨(電動) の新着商品
カテゴリ

















