曜日別特売

ミニベルトサンダー&パワーパックセットMNA-BS-230

ミニベルトサンダー&パワーパックセットMNA-BS-230 - Minimoミニベルトサンダー&パワーパックセットMNA-BS-230 - Minimo

軽量で端面の面取り・バリ取り作業なミニベルトサンダー&パワーパックセットです。
C2213/BS313の組み合わせセット
フィードバック制御:作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業をサポートします。
LEDロードメーター:作業時の負荷状態をLEDで表示します。
マイコン制御:ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。
クイックブレーキ機構:回転停止時に速やかに停止することができます。
手元スイッチ:ハンドピースの中ほどにあり、片手でのON/OFF操作が可能です。

用途
端面や曲面のバリ取り ・金属部品の面取り ・セラミックス、木材の加工
内容量
1セット(2台)
注意
※パワーパック:C2213は230V仕様のため、海外向けとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07459826MNA-BS-230
¥154,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする