曜日別特売
KAH-50-M10-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAH-50-M10-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781376
KAH-50-M10-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781376

アルミハンドルノブKAH-50-M10-MT

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
寸法H(mm)32.5
内容量1個注文コード02781376品番KAH-50-M10-MT
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・めねじタイプ。

質量(g)
53
寸法H(mm)
32.5
寸法d(mm)
18.5
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
16
寸法Lf(mm)
min:18
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする