NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミハンドルノブ
・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・めねじタイプ。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
25
32.5
40
46
寸法D(mm)
40
50
60
70
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781376
KAH-50-M10-MT
53
32.5
18.5
50
16
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781410
KAH-70-M12-MT
153
46
25.5
70
23
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781471
KAH-40-M6-MT
32
25
14
40
12.5
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781489
KAH-70-M16-MT
150
46
25.5
70
23
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781507
KAH-50-M8-MT
64
32.5
18.5
50
16
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781717
KAH-60-M10-MT
100
40
20.5
60
20
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781742
KAH-40-M8-MT
28
25
14
40
12.5
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781927
KAH-60-M12-MT
92
40
20.5
60
20
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください