※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミハンドルノブ
KAH-70-M12-MT
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M12
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
(並目)M12
(並目)M16
寸法H(mm)
46
25
32.5
40
46
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781410
品番
KAH-70-M12-MT
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・めねじタイプ。
質量(g)
153
寸法H(mm)
46
寸法d(mm)
25.5
寸法D(mm)
70
寸法s(mm)
23
寸法Lf(mm)
min:28
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
SEMI規格準拠
○