曜日別特売
SDF15103 スーパーダイヤフラップ イチグチ 02781511

スーパーダイヤフラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
寸法(mm)直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:35
直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:40
直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:40
内容量1個注文コード02781511品番SDF15103
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

寸法(mm)直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000粒度800種別フラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする