イチグチ
スーパーダイヤフラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
10000
15000
寸法(mm)
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:35
直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:40
直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781606
品番
SDF15106
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
寸法(mm)
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
粒度
800
種別
フラップ
砥材
ダイヤモンド
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤
適合材
セラミック・石材・ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります