曜日別特売
KAH-60-R12-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAH-60-R12-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781656
KAH-60-R12-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781656

アルミハンドルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法H(mm)40
内容量1個注文コード02781656品番KAH-60-R12-MT
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・リーマ穴タイプ。

質量(g)
92
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
20.5
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
12
寸法s(mm)
20
寸法Lc(mm)
min:22
SEMI規格準拠
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする