曜日別特売

アルミハンドルノブ

アルミハンドルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミハンドルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・リーマ穴タイプ。

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781550KAH-70-R16-MT1504625.57016
¥4,410
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781656KAH-60-R12-MT924020.56012
¥3,310
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781699KAH-50-R10-MT5332.518.55010
¥2,430
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781848KAH-40-R8-MT282514408
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする