※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミハンドルノブ
KAH-40-M8-MT
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M8
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
(並目)M12
(並目)M16
寸法H(mm)
25
25
32.5
40
46
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781742
品番
KAH-40-M8-MT
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・めねじタイプ。
質量(g)
28
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法s(mm)
12.5
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8