曜日別特売
KAH-40-R8-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAH-40-R8-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781848
KAH-40-R8-MT アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781848

アルミハンドルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード02781848品番KAH-40-R8-MT
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・リーマ穴タイプ。

質量(g)
28
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法C(mm)
8
寸法s(mm)
12.5
寸法Lc(mm)
min:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする