曜日別特売
SCN-GM210B 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 ピカコーポレイション 02782539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
天板高さ(m)1.82~2.13
内容量1台注文コード02782539品番SCN-GM210B
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

四脚アジャスト式はしご兼用脚立。
LIMITED EDITION。
台数限定。

質量(kg)
7.3
天板高さ(m)
1.82~2.13
はしごの長さ(m)
3.85~4.49
寸法(mm)
幅広踏ざん:55
最大使用質量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする