※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
四脚アジャスト式はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
天板高さ(m)
1.53~1.84
0.94~1.25
1.53~1.84
1.82~2.13
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02782548
品番
SCN-GM180B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
四脚アジャスト式はしご兼用脚立。
LIMITED EDITION。
台数限定。
質量(kg)
10.3
天板高さ(m)
1.53~1.84
はしごの長さ(m)
3.24~3.88
寸法(mm)
幅広踏ざん:55
最大使用質量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません