TD10015-LLC-320 テクノディスク LL-C イチグチ 02783006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスク LL-C

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度320
内容量1箱(5枚)注文コード02783006品番TD10015-LLC-320
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。

用途もろい材質のワーク作業粒度320外径(mm)100穴径(Φmm)15対応材質ガラス、石材、コンクリート、その他砥材シリコンカーバイド種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: ガラス研磨

ガラスの糸面とりに使用。作業効率がいっきに上がった。もっと早く買えばよかった。

対象商品 : 51013253
2022-09-13
用途: ガラスの切削

網入りの6.8mmのガラスでもよく削れるので、ガラス切りの切断がうまくいかなかった時とか、切断できないあと1㎜とかの切削には、大活躍。

対象商品 : 51013226
2021-01-25
用途: ガラスの研磨
建設業・工事業

板硝子の表面ではなく、角を滑らかにするのに使用します。特に問題なく満足です。

対象商品 : 51013192
2020-02-17
用途: ガラスの面取り
ヤオキン建具店建設業・工事業

スムーズに研磨できるので重宝してます。コスパも良いと思います。

対象商品 : 02783024
2007-01-24
用途: コンクリートの汚れ落とし
株式会社大和建設業・工事業

きれいにできる。

対象商品 : 02783024
2007-12-06
用途: コンクリート表面の研磨
株式会社大和建設業・工事業

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする