曜日別特売
TDLS-15A-240 テクノディスク LS-15A イチグチ 02783112

テクノディスク LS-15A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度240
内容量1箱(5枚)注文コード02783112品番TDLS-15A-240
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。

用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業粒度240外径(mm)100穴径(Φmm)15適合材鉄、金属砥材アルミナ種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする