EIKO(栄工舎)
超硬ミクロンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02785871
品番
CSR-MC 2.983
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
5551
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
60
直径(Φmm)
2.983
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
3
食付長さ(mm)
0.5