EIKO(栄工舎)
超硬ミクロンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02786056
品番
CSR-MC 5.002
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
5551
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
70
直径(Φmm)
5.002
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
5
食付長さ(mm)
0.5