AC820 ACバンド イチグチ 02788667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)粒度400注文コード02788667品番AC820
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20粒度400砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする