曜日別特売
CSJ10TU アルインコ エアーベース アルインコ 02788997

CSJ10TU アルインコ エアーベース アルインコ 02788997
CSJ10TU アルインコ エアーベース アルインコ 02788997
CSJ10TU アルインコ エアーベース アルインコ 02788997

アルインコ エアーベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02788997
品番
CSJ10TU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

安全性を追求しながら機能性を両立した可搬式作業台。
天板の四方を囲む突起は、踏み外しを予防。
天板に対して垂直となる手がかり棒は、昇降時に掴みやすい。
主脚の開閉に必要なロック解除は、足による操作が可能。
伸縮時の長さを固定するロック装置は二重になっており、目視でのロック状態確認が可能。

用途
安全性や堅牢設計に加え、軽量化と作業性を高めた進化した可搬式作業台です。
仕様
手がかり棒等の有無:有
質量(kg)
19.4
許容荷重(kN)
1.47
棒長(mm)
(手掛かり棒・設置時)570
作業床高さ(m)
0.730~1.13
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
688~774×2073~2306
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×1613×159
作業高さ(mm)
730~1130
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×1540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする