アルインコ エアーベース
安全性を追求しながら機能性を両立した可搬式作業台。
天板の四方を囲む突起は、踏み外しを予防。
天板に対して垂直となる手がかり棒は、昇降時に掴みやすい。
主脚の開閉に必要なロック解除は、足による操作が可能。
伸縮時の長さを固定するロック装置は二重になっており、目視でのロック状態確認が可能。
- 用途
- 安全性や堅牢設計に加え、軽量化と作業性を高めた進化した可搬式作業台です。
- 仕様
- 手がかり棒等の有無:有
- 質量(kg)
- 19.4
- 許容荷重(kN)
- 1.47
- 棒長(mm)
- (手掛かり棒・設置時)570
- 作業床高さ(m)
- 0.730~1.13
- 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 688~774×2073~2306
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 737×1613×159
- 作業高さ(mm)
- 730~1130
- 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 500×1540
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
























