曜日別特売
APA-3000 卓上型検針器 APA-3000 サンコウ電子 02793235

卓上型検針器 APA-3000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード02793235品番APA-3000
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。

有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600感度セレクタ電子式、3段階切替探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする