神棚の里
神前用具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02801245
品番
4993896200387
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
神棚をお祀りする際に必要となる神具類をひとつにまとめました。
セット内容
榊立3寸×2個、瓶子2寸×2個、水玉1.5寸×1個、皿1.8寸×2個、八足台×1個、神鏡1.5寸×1個、雲紙×1個
材質
陶器、八足台:桧、鏡:プラスチック、鏡の台座:シナ、雲紙:紙
サイズ
小
注意
※陶器製品はご使用前に水を入れて一晩濡れても良い場所に置き、水漏れが無いかの確認をしてください。