4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324

 

4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324
4993896905374 【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里 02801324

【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード02801324品番4993896905374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

神棚本体に神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀り出来るセット品です。
工事現場・現場事務所におすすめな定番の神棚セット。
神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。

セット内容
神棚本体(屋根違い三社 小)
・神棚板中
雲板セット2尺
特上榊造一対
・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)
神鏡2寸
八足台
盛り塩用 清めの塩500g
神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚本体】49.5×20×39、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11.5×5.5×32/左右:10.5×4×27材質国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)
注意
※陶器製品はご使用前に水を入れて一晩濡れても良い場所に置き、水漏れが無いかの確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする