セット内容神棚本体(大神明)
・神棚板中
雲板セット2尺
特上榊造一対
・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)
神鏡2寸
八足台
盛り塩用 清めの塩500g
神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚本体】39.5×24.5×39.5、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11×6×29材質国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)