SK(新潟精機)
プロトラクター No.183
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02801967
品番
No.183(シルバー仕上げ)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)
0~180°
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
204
精度(分)
±20
本体横(mm)
90
本体縦(mm)
52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
参考になった