007-17-33-08 撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械) 02805677

撹拌子 PTFEコート

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)45
直径(Φmm)8
内容量1個注文コード02805677品番007-17-33-08
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥806
販売価格(税別)
733
長さ(mm)45直径(Φmm)8材質PTFE、アルニコ磁石TGK品番007-17-33-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02805643
2021-04-11
用途: 溶液の攪拌
製造業

一般的な撹拌子として問題なく使用できました。価格も安く、満足して使用させていただいています。

対象商品 : 02805625
2020-04-06
用途: 実験

実験の攪拌用として使用してます。何度もリピートしてる商品です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする